Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NN3088-AS-K-M-SP

  • ERIKS:14178607
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35.697,75/ stukexcl. btw

€ 43.194,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NN
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
440 mm
Buitendiameter
650 mm
Breedte
157 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
2.43 kN
Statisch draaggetal
5.1 kN
Grenstoerental
1160 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig