€ 26.684,82/ stukexcl. btw
€ 32.288,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NN |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 380 mm |
Buitendiameter | 560 mm |
Breedte | 135 mm |
Lagerspeling | C1NA |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.7 kN |
Statisch draaggetal | 3.5 kN |
Grenstoerental | 1370 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |