€ 23.493,20/ stukexcl. btw
€ 28.426,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NN |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 360 mm |
Buitendiameter | 540 mm |
Breedte | 134 mm |
Lagerspeling | C1NA |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.67 kN |
Statisch draaggetal | 3.35 kN |
Grenstoerental | 1420 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |