Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NN3068-AS-K-M-SP

  • ERIKS:14178603
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20.303,00/ stukexcl. btw

€ 24.566,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NN
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
340 mm
Buitendiameter
520 mm
Breedte
133 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
1.64 kN
Statisch draaggetal
3.25 kN
Grenstoerental
1470 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig