€ 16.993,38/ stukexcl. btw
€ 20.561,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NN |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 320 mm |
Buitendiameter | 480 mm |
Breedte | 121 mm |
Lagerspeling | C1NA |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.33 kN |
Statisch draaggetal | 2.6 kN |
Grenstoerental | 1610 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |