€ 14.373,50/ stukexcl. btw
€ 17.391,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NN |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 300 mm |
Buitendiameter | 460 mm |
Breedte | 118 mm |
Lagerspeling | C1NA |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.27 kN |
Statisch draaggetal | 2.4 kN |
Grenstoerental | 1670 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |