€ 12.359,05/ stukexcl. btw
€ 14.954,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NN |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 420 mm |
Breedte | 106 mm |
Lagerspeling | C1NA |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.09 kN |
Statisch draaggetal | 2.09 kN |
Grenstoerental | 1850 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |