€ 10.562,41/ stukexcl. btw
€ 12.780,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NN |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 104 mm |
Lagerspeling | C1NA |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.07 kN |
Statisch draaggetal | 2.01 kN |
Grenstoerental | 1930 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |