Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NN3048-AS-M-SP

  • ERIKS:14178596
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9.452,45/ stukexcl. btw

€ 11.437,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NN
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
92 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
840 kN
Statisch draaggetal
1.58 kN
Grenstoerental
2170 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig