€ 9.452,45/ stukexcl. btw
€ 11.437,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NN |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 92 mm |
Lagerspeling | C1NA |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 840 kN |
Statisch draaggetal | 1.58 kN |
Grenstoerental | 2170 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |