Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NN3044-AS-K-M-SP

  • ERIKS:14178595
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.379,00/ stukexcl. btw

€ 7.718,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NN
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
90 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
810 kN
Statisch draaggetal
1.45 kN
Grenstoerental
2290 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig