€ 5.183,55/ stukexcl. btw
€ 6.272,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NN |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 310 mm |
Breedte | 82 mm |
Lagerspeling | C1NA |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 660 kN |
Statisch draaggetal | 1.19 kN |
Grenstoerental | 2550 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |