€ 4.416,56/ stukexcl. btw
€ 5.344,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NN |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 290 mm |
Breedte | 75 mm |
Lagerspeling | C1NA |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 580 kN |
Statisch draaggetal | 1.04 kN |
Grenstoerental | 2750 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |
€ 2.904,06/ stukexcl. btw
€ 3.513,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026