Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NN3036-AS-K-M-SP-C2

  • ERIKS:14178593
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.820,93/ stukexcl. btw

€ 4.623,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NN
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
74 mm
Lagerspeling
C2
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
570 kN
Statisch draaggetal
1 kN
Grenstoerental
2850 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig