Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NN3034-AS-M-SP

  • ERIKS:14178591
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.968,25/ stukexcl. btw

€ 3.591,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NN
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
67 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
450 kN
Statisch draaggetal
800 kN
Grenstoerental
3100 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig