Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NN3032-AS-M-SP

  • ERIKS:14179329
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.541,21/ stukexcl. btw

€ 3.074,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NN
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
60 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
375 kN
Statisch draaggetal
670 kN
Grenstoerental
3400 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig