€ 2.541,21/ stukexcl. btw
€ 3.074,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NN |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Breedte | 60 mm |
Lagerspeling | C1NA |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 375 kN |
Statisch draaggetal | 670 kN |
Grenstoerental | 3400 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |
€ 2.222,82/ stukexcl. btw
€ 2.689,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026