€ 2.097,32/ stukexcl. btw
€ 2.537,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NN |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Breedte | 56 mm |
Lagerspeling | C1NA |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 335 kN |
Statisch draaggetal | 590 kN |
Grenstoerental | 3650 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |
€ 1.932,89/ stukexcl. btw
€ 2.338,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026