€ 1.798,08/ stukexcl. btw
€ 2.175,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NN |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 210 mm |
Breedte | 53 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 300 kN |
Statisch draaggetal | 520 kN |
Grenstoerental | 3900 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |