Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NN3028-AS-K-M-SP

  • ERIKS:24035762
  • Fabrikant:4012801231657
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.798,08/ stukexcl. btw

€ 2.175,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NN
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
53 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
300 kN
Statisch draaggetal
520 kN
Grenstoerental
3900 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Tweerijig NN 3028 K/SPW33

  • Eriks:23767703
  • Manufacturer:NN 3028 K/SPW33

€ 1.656,77/ stukexcl. btw

€ 2.004,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026