€ 1.484,83/ stukexcl. btw
€ 1.796,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NN |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 52 mm |
Lagerspeling | C1NA |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 295 kN |
Statisch draaggetal | 500 kN |
Grenstoerental | 4100 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |