Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NN3026-AS-K-M-SP

  • ERIKS:12626994
  • Fabrikant:4012801017336
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.484,83/ stukexcl. btw

€ 1.796,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NN
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
52 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
295 kN
Statisch draaggetal
500 kN
Grenstoerental
4100 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig