Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NN3024-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448475
  • Fabrikant:4054369088434
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.147,68/ stukexcl. btw

€ 1.388,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NN
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
46 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
275 kN
Statisch draaggetal
390 kN
Grenstoerental
5700 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig