Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NN3022-D-TVP-SP-XL

  • ERIKS:14184650
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.001,59/ stukexcl. btw

€ 1.211,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NN
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
45 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
260 kN
Statisch draaggetal
360 kN
Grenstoerental
6000 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig