€ 1.001,59/ stukexcl. btw
€ 1.211,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NN |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 45 mm |
Lagerspeling | C1NA |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 260 kN |
Statisch draaggetal | 360 kN |
Grenstoerental | 6000 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |