Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NN3021-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448473
  • Fabrikant:4054369365047
Image 1
Opslaan in lijst

€ 924,33/ stukexcl. btw

€ 1.118,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NN
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
105 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
41 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
226 kN
Statisch draaggetal
310 kN
Grenstoerental
6500 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig