€ 837,23/ stukexcl. btw
€ 1.013,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NN |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 37 mm |
Lagerspeling | C1NA |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 169 kN |
Statisch draaggetal | 235 kN |
Grenstoerental | 7100 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |