Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NN3020-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13415754
  • Fabrikant:4054369022186
Image 1
Opslaan in lijst

€ 837,23/ stukexcl. btw

€ 1.013,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NN
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
37 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
169 kN
Statisch draaggetal
235 kN
Grenstoerental
7100 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig