€ 710,81/ stukexcl. btw
€ 860,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NN |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 37 mm |
Lagerspeling | C1NA |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 162 kN |
Statisch draaggetal | 216 kN |
Grenstoerental | 7600 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |