Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NN3016-D-TVP-SP-XL

  • ERIKS:14184630
Image 1
Opslaan in lijst

€ 586,50/ stukexcl. btw

€ 709,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NN
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
34 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
139 kN
Statisch draaggetal
182 kN
Grenstoerental
8500 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig