Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NN3015-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448468
  • Fabrikant:4054369487831
Image 1
Opslaan in lijst

€ 544,34/ stukexcl. btw

€ 658,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NN
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
30 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
112 kN
Statisch draaggetal
146 kN
Grenstoerental
9300 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig