Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NN3014-D-TVP-SP-XL

  • ERIKS:14184602
Image 1
Opslaan in lijst

€ 516,94/ stukexcl. btw

€ 625,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NN
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
30 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
113 kN
Statisch draaggetal
145 kN
Grenstoerental
9700 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig