Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NN3013-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448466
  • Fabrikant:4054369365160
Image 1
Opslaan in lijst

€ 488,16/ stukexcl. btw

€ 590,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NN
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
26 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
91 kN
Statisch draaggetal
116 kN
Grenstoerental
10800 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig