Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NN3012-D-TVP-SP-XL

  • ERIKS:14184597
Image 1
Opslaan in lijst

€ 474,81/ stukexcl. btw

€ 574,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NN
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
26 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
87 kN
Statisch draaggetal
106 kN
Grenstoerental
11300 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig