Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NN3011-D-TVP-SP-XL

  • ERIKS:14184592
Image 1
Opslaan in lijst

€ 460,76/ stukexcl. btw

€ 557,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NN
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
26 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
82 kN
Statisch draaggetal
97 kN
Grenstoerental
11900 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig