Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NN3010-D-TVP-SP-XL

  • ERIKS:14157496
Image 1
Opslaan in lijst

€ 447,41/ stukexcl. btw

€ 541,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NN
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
23 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
63 kN
Statisch draaggetal
73 kN
Grenstoerental
13500 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig