Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NN3009-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448462
  • Fabrikant:4054369365146
Image 1
Opslaan in lijst

€ 438,30/ stukexcl. btw

€ 530,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NN
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
23 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
59 kN
Statisch draaggetal
65 kN
Grenstoerental
14400 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig