Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NN3008-D-TVP-SP-XL

  • ERIKS:14184581
Image 1
Opslaan in lijst

€ 405,27/ stukexcl. btw

€ 490,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NN
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
21 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
46.5 kN
Statisch draaggetal
52 kN
Grenstoerental
16200 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig