Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NN3007-D-TVP-SP-XL

  • ERIKS:14184577
Image 1
Opslaan in lijst

€ 401,77/ stukexcl. btw

€ 486,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NN
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
20 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
40.5 kN
Statisch draaggetal
41.5 kN
Grenstoerental
17800 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig