Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NN3006-D-TVP-SP-XL

  • ERIKS:14184572
Image 1
Opslaan in lijst

€ 398,27/ stukexcl. btw

€ 481,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NN
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
19 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
30 kN
Statisch draaggetal
31 kN
Grenstoerental
20600 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig