€ 398,27/ stukexcl. btw
€ 481,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NN |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 19 mm |
Lagerspeling | C1NA |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 30 kN |
Statisch draaggetal | 31 kN |
Grenstoerental | 20600 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |