Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NUP320-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668119
  • Fabrikant:4012801237055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met vaste en losse spoorkraag op de binnenring
Hoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, vast lager, uitneembare binnenring, met massieve kunststof kooi van glasvezelversterkte polyamide.
Opslaan in lijst

€ 842,85/ stukexcl. btw

€ 1.019,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NUP
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
47 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
450 kN
Statisch draaggetal
425 kN
Referentietoerental
3.35 tr/min
Grenstoerental
4250 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig