Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NUP320-E-XL-M1-C3

  • ERIKS:13559937
  • Fabrikant:4012801634946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De eenrijige cilinderrollagers met kooi zijn lagers die bestaan uit een massieve binnen- en buitenring en daartussen cilinderrollen in een kooi. Deze lagers zijn erg stijf, radiaal hoog belastbaar en geschikt voor hoge snelheden. Binnen- en buitenringen kunnen afzonderlijk gemonteerd worden zodat montage en demontage eenvoudig is. De eenrijige cilinderrollagers worden geproduceerd in verschillende uitvoeringen. De meest populaire zijn de NU, N, NJ en de NUP uitvoeringen. Het belangrijkste verschil is de configuratie van de spoorkragen.

Uitvoering NUP:
De buitenring van een NUP cilinderlager heeft twee vaste spoorkragen, terwijl de binnenring van het cilinderlager is uitgerust met 1 vaste spoorkraag en 1 losse spoorkraag. Dientengevolge kunnen deze NUP cilinderlagers de as axiaal in beide richtingen opsluiten.
Opslaan in lijst

€ 1.142,06/ stukexcl. btw

€ 1.381,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NUP
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
47 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
450 kN
Statisch draaggetal
425 kN
Referentietoerental
3.35 tr/min
Grenstoerental
5600 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig