Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NUP311-E-XL-M1

  • ERIKS:23713363
  • Fabrikant:4012801180375
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met vaste en losse spoorkraag op de binnenringHoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, vast lager, uitneembare binnenring, met massieve messing kooi, tweedelig, geleiding via rollen.
Opslaan in lijst

€ 301,32/ stukexcl. btw

€ 364,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NUP
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
29 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
159 kN
Statisch draaggetal
139 kN
Referentietoerental
5.5 tr/min
Grenstoerental
10400 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig