€ 97,07/ stukexcl. btw
€ 117,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NUP |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 23 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 96 kN |
Statisch draaggetal | 79 kN |
Referentietoerental | 7.1 tr/min |
Grenstoerental | 10900 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |