Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NUP308-E-XL-M1

  • ERIKS:11668108
  • Fabrikant:4012801390200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met vaste en losse spoorkraag op de binnenringHoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, vast lager, uitneembare binnenring, met massieve messing kooi, tweedelig, geleiding via rollen.
Opslaan in lijst

€ 194,56/ stukexcl. btw

€ 235,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NUP
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
96 kN
Statisch draaggetal
79 kN
Referentietoerental
7.1 tr/min
Grenstoerental
14200 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig