Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NUP240-E-M1

  • ERIKS:11668102
  • Fabrikant:4012801336857
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met vaste en losse spoorkraag op de binnenringHoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, vast lager, uitneembare binnenring, met massieve messing kooi, tweedelig, geleiding via rollen.
Opslaan in lijst

€ 3.886,96/ stukexcl. btw

€ 4.703,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NUP
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
58 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
750 kN
Statisch draaggetal
1.04 kN
Referentietoerental
1.6 tr/min
Grenstoerental
2900 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig