€ 2.815,14/ stukexcl. btw
€ 3.406,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NUP |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 52 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 730 kN |
Statisch draaggetal | 830 kN |
Referentietoerental | 1.85 tr/min |
Grenstoerental | 3750 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |