€ 2.347,34/ stukexcl. btw
€ 2.840,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NUP |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 310 mm |
Breedte | 52 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 700 kN |
Statisch draaggetal | 780 kN |
Referentietoerental | 1.97 tr/min |
Grenstoerental | 3850 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |