Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NUP232-E-XL-M1

  • ERIKS:11668100
  • Fabrikant:4012801389815
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met vaste en losse spoorkraag op de binnenringHoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, vast lager, uitneembare binnenring, met massieve messing kooi, tweedelig, geleiding via rollen.
Opslaan in lijst

€ 2.041,12/ stukexcl. btw

€ 2.469,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NUP
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
290 mm
Breedte
48 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
590 kN
Statisch draaggetal
670 kN
Referentietoerental
2.16 tr/min
Grenstoerental
4200 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig